Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5206M Priză 3/8 inch Drive 6mm 12 puncte Standard | AF2CGG 6RCK2

PROTO J5206M Priză 3/8 inch Drive 6mm 12 puncte standard

În stoc
Articol: AF2CGG Model: J5206MCrucea Ref: 6RCK2
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
€12.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialOțel aliat forjat
Număr de puncte12
Tip de ieșireHex
Lungime totală1 3 / 32 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea6
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de puncteLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
PROTO J52055MH mufă 3/8 inch unitate 5.5 mm 6 puncte standard | AF2CFC 6RCG4 J52055MH61 3 / 32 "5.5mmStandard€12.37
PROTO J5207M Priză 3/8 inch Drive 7mm 12 puncte Standard | AF2CGH 6RCK3 J5207M121 3 / 32 "7mmStandard€12.66
PROTO J5225M Priză 3/8 inch Drive 25mm 12 puncte Standard | AF2CGR 6RCL1 J5225M121 7 / 32 "25mmStandard€16.65
PROTO J5226M Priză 3/8 inch Drive 26 mm 12 puncte Standard | AF2CGT 6RCL2 J5226M121 7 / 32 "26mmStandard€18.86
PROTO J5006M Priză 3/8 inchi 6 mm adâncime 12 puncte | AF2CGU 6RCL3 J5006M122.125 "6adâncime€17.01
PROTO J5023M Priză 3/8 inch cu unitate 23 mm adâncime 12 puncte | AF2CHC 6RCN1 J5023M122.75 "23mmadâncime€29.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5206M Priză 3/8 inch Drive 6mm 12 puncte standard
€12.96 /unitate