Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J52112-TT Set prize 3/8 inch Drive Chrome 13 piese | AF8ACW 24AH61

PROTO J52112-TT Set prize 3/8 inch Drive Chrome 13 buc

În stoc
Articol: AF8ACW Model: J52112-TTCrucea Ref: 24AH61
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
€680.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet soclu Tether Ready
Stiluri Deep Socket Point incluse12
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaChrome
Stiluri Flex Socket Point incluseNici unul
Număr de bucați13
SAE sau MetricSAE
Socluri incluse1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"
Std. Stiluri de puncte de soclu incluseNici unul
Tether capabilTether gata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5525
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)34.54
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelStiluri Deep Socket Point incluseDimensiunea unitățiiNumăr de bucațiSAE sau MetricSocluri incluseStd. Stiluri de puncte de soclu inclusePreț
PROTO J52215-TT Set prize 3/8 inch Drive Chrome 21 Piese | AF8AAN 24AH06 J52215-TTNici unul3 / 8 "21metric6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 mm12€935.35
PROTO J52207-TT Set prize 3/8 inch Drive Chrome 18 piese | AF8ABL 24AH28 J52207-TT123 / 8 "18metric6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 mmNici unul€736.13
PROTO J52124-TT Set prize 3/8 inch Drive Chrome 13 piese | AF8ACG 24AH47 J52124-TTNici unul3 / 8 "13SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"12€617.45
PROTO J54211-TT Set prize 1/2 inch Drive Chrome 24 Piese | AF8ADL 24AH75 J54211-TTNici unul1 / 2 "24metric10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36 mm12€1,403.87
PROTO J54113-TT Set prize 1/2 inch Drive Chrome 19 piese | AF8AEN 24AJ01 J54113-TTNici unul1 / 2 "19SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"12€1,163.83
PROTO J54105-TT Set prize 1/2 inch Drive Chrome 19 piese | AF8AFJ 24AJ21 J54105-TT121 / 2 "19SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"Nici unul€1,398.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J52112-TT Set prize 3/8 inch Drive Chrome 13 buc
€680.78 /unitate