Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set de prize PROTO J52212S, interval de dimensiuni ale prizei de la 10 la 18 mm, unitate de 3/8 inchi | CH6PUR 60MK98

PROTO Set de prize J52212S, interval de dimensiuni ale prizei de la 10 la 18 mm, unitate de 3/8 inch

În stoc
Articol: CH6PUR Model: J52212SRef. încrucișat: 60MK98 / 5NAW5, 5NAW7

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€326.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet soclu
Dimensiunea containerului10 "x 8" x 1 5/8 "
Tipul de containerCarcasă pentru mucegai
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateMână
finalizareaChrome
IzolatNu
Tipul de măsuraremetric
Număr de bucați12
Număr de prize / accesorii9 6 Punct
Dimensiunea Range10 mm până la 18 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.359
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelMaterialDimensiunea containeruluiTipul de containerTipul de măsurareNumăr de bucațiNumăr de puncteSAE sau MetricMărimeaPreț
PROTO J54104 Set prize 1/2 inch Drive Chrome 11 buc | AA7DVB 15V181 J54104----11-SAE-€409.09
PROTO J47100 Set prize 1/4 inch Drive 10 buc | AA8UJN 1AC60 J47100----10-SAE-€176.54
PROTO J47102 Set prize 1/4 inch Drive 10 buc | AA8UJP 1AC61 J47102----10-SAE-€170.72
PROTO J52118 Set prize 3/8 inch Drive 10 buc | AA8UJQ 1AC77 J52118----10-SAE-€141.99
PROTO J52102 Set prize 3/8 inch Drive 7 buc | AA8UJR 1AC81 J52102----7-SAE-€421.00
PROTO J52100 Set prize 3/8 inch Drive 7 buc | AA8UJT 1AC83 J52100----7-SAE-€452.36
PROTO J52200 Set prize 3/8 inch Drive 7 buc | AA8UJU 1AC86 J52200----7-metric-€416.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO Set de prize J52212S, interval de dimensiuni ale prizei de la 10 la 18 mm, unitate de 3/8 inch
€326.74 /unitate