Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J52219 Set Prize Metric Si Sae 22 Buc. | AG3EXM 33HE19

PROTO J52219 Set Prize Metric Si Sae 22 Buc.

În stoc
Articol: AG3EXM Model: J52219Crucea Ref: 33HE19
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
€263.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet soclu
Stiluri Deep Socket Point incluseNici unul
Dimensiunea unității1 / 4 "
finalizareaPoloneză completă
Stiluri Flex Socket Point incluseNici unul
Număr de bucați22
SAE sau MetricMetric și SAE
Socluri incluse6 pct. standard: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 , 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 "
Std. Stiluri de puncte de soclu incluse6
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelStiluri Deep Socket Point incluseDimensiunea unitățiiNumăr de bucațiSocluri incluseStd. Stiluri de puncte de soclu inclusePreț
PROTO J47163-1 Set Prize Metric Si Sae 63 Buc. | AG3EWT 33HE01 J47163-161/4 ", 3/8"631/4 "6 pct. Adâncime: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 , 3/8, 7/16, 1/2 "; 1/4 "6 pct. Standard: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm; 1/8, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11 / 32, 3/8, 7/16, 1/2 "; 3/8 "12 pct. Standard: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,6, 12€561.32
PROTO J47184-1 Set Prize Metric Si Sae 184 Buc. | AG3EWU 33HE02 J47184-16, 121/4", 3/8", 1/2"1841/2 "12 pct. Standard: 17, 18, 19, 21, 22mm, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1", 1/4 "6 pct. Adâncime: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11mm, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 ", 1/4" 6 pct. Std .: 4, 5 , 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 3/16, 1/2 , 9/16 ",6, 12€2,106.13
PROTO J52230-1 Set Prize Metric Si Sae 34 Buc. | AG3EWV 33HE03 J52230-1123 / 8 "343/8 "12 pct. Adâncime: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 3/8 " 12 pct. Standard: 13/16, 3/4, 11/16, 5/8, 9/16, 1/2, 7/16, 3/8, 5/16, 7/8, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 18, 19mm, clichet 3/8 "12€599.46
PROTO J47101-1 Set Prize Metric Si Sae 101 Buc. | AG3EWZ 33HE07 J47101-16, 121/4", 3/8", 1/2"1011/2 "6 pct. Standard:, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1; 1/4" 6 pt. Adâncime: 11/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ", 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13mm, 1/4 "6 pt. standard: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 ",6, 12€1,667.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J52219 Set Prize Metric Si Sae 22 Buc.
€263.85 /unitate