Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5270AB Articulație universală 3/8 inch Drive 2 inch | AF7JGJ 21GR83

PROTO J5270AB Articulație universală 3/8 inch Drive 2 inch

În stoc
Element: AF7JGJ Model: J5270ABCrucea Ref: 21GR83
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
€49.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaOxid negru
Număr de bucați1
Lungime totală2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiLungime totalăPreț
PROTO J15670A Articulație universală 1-1/2 inch 1buc | AF6NMP 19ZA61 J15670A1.5 "6 19 / 64 "€954.39
PROTO J5470AB Articulație universală 1/2 inch Drive 2-1/2 inch | AF7JGG 21GR81 J5470AB1 / 2 "2.5 "€64.63
PROTO J4770AB Articulație universală 1/4 inch Drive 1-1/2 inch | AF7JGK 21GR84 J4770AB1 / 4 "1.5 "€44.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5270AB Articulație universală 3/8 inch Drive 2 inch
€49.30 /unitate