Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5407A Bit mufa 1/2 unitate 7/16 inch cu fante | AA9UWQ 1FW96

PROTO J5407A Soclul Bit 1/2 Drive 7/16 Inch Flot

În stoc
Element: AA9UWQ Model: J5407ACrucea Ref: 1FW96
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
€40.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSocket Bit
Stil Bitcrestat
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaCrom complet lustruit
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Lungime totală3.156 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea7 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilor7 / 16 "
Tip sfatcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaDimensiunea sfaturilorTip sfatPreț
PROTO J5409A Soclul Bit 1/2 Drive 5/8 Inch Flot | AA9UWN 1FW94 J5409A3.156 "5 / 8 "5 / 8 "crestat€45.54
PROTO J5408A Bit mufa 1/2 unitate 1/2 inch cu fante | AA9UWP 1FW95 J5408A3.156 "1 / 2 "1 / 2 "crestat€44.52
PROTO J5403 Bit 1/2 Drive #3 #3 Phillips | AA9UWT 1FW98 J54032.156 "#3#3# 3 Phillips€37.29
PROTO J5402 Bit 1/2 Drive #2 #2 Phillips | AA9UWU 1FW99 J54022.156 "#2#2# 2 Phillips€35.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5407A Soclul Bit 1/2 Drive 7/16 Inch Flot
€40.14 /unitate