Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5402 Bit 1/2 Drive #2 #2 Phillips | AA9UWU 1FW99

PROTO J5402 Soclu Bit 1/2 Drive #2 #2 Phillips

În stoc
Articol: AA9UWU Model: J5402Crucea Ref: 1FW99
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
€35.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSocket Bit
Stil BitPhillips
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaCrom complet lustruit
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Lungime totală2.156 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea#2
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilor#2
Tip sfat# 2 Phillips

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8205400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaDimensiunea sfaturilorTip sfatPreț
PROTO J5409A Soclul Bit 1/2 Drive 5/8 Inch Flot | AA9UWN 1FW94 J5409A3.156 "5 / 8 "5 / 8 "crestat€45.54
PROTO J5408A Bit mufa 1/2 unitate 1/2 inch cu fante | AA9UWP 1FW95 J5408A3.156 "1 / 2 "1 / 2 "crestat€44.52
PROTO J5407A Bit mufa 1/2 unitate 7/16 inch cu fante | AA9UWQ 1FW96 J5407A3.156 "7 / 16 "7 / 16 "crestat€40.14
PROTO J5403 Bit 1/2 Drive #3 #3 Phillips | AA9UWT 1FW98 J54032.156 "#3#3# 3 Phillips€37.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5402 Soclu Bit 1/2 Drive #2 #2 Phillips
€35.89 /unitate