Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J54211 Set prize 1/2 inch Drive 24 buc | AD8FFA 4JW32

PROTO J54211 Set prize 1/2 inch Drive 24 buc

În stoc
Element: AD8FFA Model: J54211Crucea Ref: 4JW32
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
€613.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet soclu
Stiluri Deep Socket Point incluseNici unul
Dimensiunea unității1 / 2 "
finalizareaPoloneză completă
Stiluri Flex Socket Point incluseNici unul
Număr de bucați24
SAE sau Metricmetric
Socluri incluse12 pct. Standard: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36 mm
Std. Stiluri de puncte de soclu incluse12
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.42
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)47.75
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialDimensiunea containeruluiTipul de containerTipul de măsurareNumăr de bucațiNumăr de puncteSAE sau MetricMărimeaPreț
PROTO J54104 Set prize 1/2 inch Drive Chrome 11 buc | AA7DVB 15V181 J54104----11-SAE-€409.09
PROTO J47100 Set prize 1/4 inch Drive 10 buc | AA8UJN 1AC60 J47100----10-SAE-€176.54
PROTO J47102 Set prize 1/4 inch Drive 10 buc | AA8UJP 1AC61 J47102----10-SAE-€170.72
PROTO J52118 Set prize 3/8 inch Drive 10 buc | AA8UJQ 1AC77 J52118----10-SAE-€141.99
PROTO J52102 Set prize 3/8 inch Drive 7 buc | AA8UJR 1AC81 J52102----7-SAE-€421.00
PROTO J52100 Set prize 3/8 inch Drive 7 buc | AA8UJT 1AC83 J52100----7-SAE-€452.36
PROTO J52200 Set prize 3/8 inch Drive 7 buc | AA8UJU 1AC86 J52200----7-metric-€416.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J54211 Set prize 1/2 inch Drive 24 buc
€613.81 /unitate