Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5429 Priză 1/2 inch Drive 29/32 inch Spline | AG9FLA 1AM74

PROTO J5429 Priză 1/2 inch Drive 29/32 inch Spline

În stoc
Post: AG9FLA Model: J5429Crucea Ref: 1AM74
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
€20.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte12
Tip de ieșire12 pct.
Lungime totală1 9 / 16 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea29 / 32 "
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)3.05
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDimensiunea unitățiiTipul de unitateAdâncimea socluluiTip de soclufinalizareaArticolTipul de măsurarePreț
Priză PROTO J4707T, antrenare de 1/4 inch, priză de 7/32 inch, 12 puncte, oțel aliat, finisaj cromat | CH6PTR 429M26 J4707T7 / 32 "1 / 4 "MânăStandard12-punctChromePrizăSAE€11.19
PROTO J4709 Priză, Dimensiune unitate de 1/4 inch, Dimensiune priză de 9/32 inch, 6 puncte, Oțel aliat, Crom | CH6PTT 429M37 J47099 / 32 "1 / 4 "MânăStandard6-punctChromePrizăSAE€9.95
PROTO J4714M Priză, Dimensiune unitate de 1/4 inch, Dimensiune priză 14 mm, 6 puncte, Oțel aliat, Crom | CH6PUA 429M80 J4714M14mm1 / 4 "MânăStandard6-punctChromePrizămetric€11.86
Priză PROTO J5010, antrenare de 3/8 inchi, priză de 5/16 inchi, 12 puncte, oțel aliat, finisaj cromat | CH6PUG 429N17 J50105 / 16 "3 / 8 "Mânăadâncime12-punctChromePrizăSAE€16.73
Soclu PROTO J5211H, Dimensiune unitate de 3/8 inch, Dimensiune priză de 11/32 inch, 6 puncte, oțel aliat, crom | CH6PUL 429N87 J5211H.11 / 32 "3 / 8 "MânăStandard6-punctChromePrizăSAE€11.83
Priză PROTO J5214MN, cu antrenare de 3/8 inchi, priză de 14 mm, 12 puncte, oțel aliat, finisaj cromat | CH6PUP 483H83 J5214MN14mm3 / 8 "MânăStandard12-punctChromePrizămetric€17.13
Priză PROTO J5223M, antrenare de 3/8 inchi, priză de 23 mm, 12 puncte, oțel aliat, finisaj cromat | CH6PUT 429P25 J5223M23mm3 / 8 "MânăStandard12-punctChromePrizămetric€16.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5429 Priză 1/2 inch Drive 29/32 inch Spline
€20.11 /unitate