Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5526M Priză 3/4 inch Drive 26 mm 12 puncte standard | AF2CJP 6RCT6

PROTO J5526M Priză 3/4 inch Drive 26mm 12 puncte standard

În stoc
Articol: AF2CJP Model: J5526MCrucea Ref: 6RCT6
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
€43.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome satinat
MaterialOțel aliat forjat
Număr de puncte12
Tip de ieșireHex
Lungime totală2"
SAE sau Metricmetric
Mărimea26mm
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J5528M Priză 3/4 inch Drive 28mm 12 puncte Standard | AA8XPR 1AP73 J5528MSatin2 7 / 32 "28mm€44.26
PROTO J5529M Priză 3/4 inch Drive 29mm 12 puncte Standard | AA8XPT 1AP74 J5529MSatin2 7 / 32 "29mm€45.17
PROTO J5535M Priză 3/4 inch Drive 35 mm 12 puncte standard | AA8XPW 1AP77 J5535MSatin2 9 / 32 "35mm€56.57
PROTO J5538M Priză 3/4 inch Drive 38 mm 12 puncte standard | AA8XPY 1AP79 J5538MSatin2 13 / 32 "38mm€62.15
PROTO J5542M Priză 3/4 inch Drive 42 mm 12 puncte standard | AA8XQA 1AP81 J5542MSatin2 23 / 32 "42mm€77.31
PROTO J5554M Priză 3/4 inch Drive 54mm 12 puncte Standard | AA8XQD 1AP84 J5554MSatin3 9 / 32 "54mm€122.65
PROTO J5558M Priză 3/4 inch Drive 58mm 12 puncte Standard | AA8XQF 1AP86 J5558MSatin3 13 / 32 "58mm€170.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5526M Priză 3/4 inch Drive 26mm 12 puncte standard
€43.74 /unitate