Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5544HL Priză 3/4 inch Drive 1-3/8 inch 6 puncte adâncime | AA8XQQ 1AP95

PROTO J5544HL Priză cu unitate de 3/4 inch 1-3/8 inch în 6 puncte adâncime

În stoc
Element: AA8XQQ Model: J5544HLCrucea Ref: 1AP95
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
€76.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaSatin
MaterialOțel aliat forjat
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală3.5 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1.375 "
Adâncimea socluluiadâncime
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr de puncteTip de ieșireLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
PROTO J5530SPL Priză 3/4 inch Drive 15/16 inch 12 puncte Standard | AA8LVD 19C465 J5530SPLChrome12# 30 Spline Hex1.875 "15 / 16 "Standard€182.96
PROTO J5528HL Priză 3/4 inch Drive 7/8 inch 6 puncte adâncime | AA8XQH 1AP88 J5528HLSatin6Hex3.5 "7 / 8 "adâncime€58.02
PROTO J5530HL Priză 3/4 inch Drive 15/16 inch 6 puncte adâncime | AA8XQJ 1AP89 J5530HLSatin6Hex3.5 "15 / 16 "adâncime€59.67
PROTO J5532HL Priză 3/4 inch Drive 1 inch 6 puncte adâncime | AA8XQK 1AP90 J5532HLSatin6Hex3.5 "1"adâncime€56.25
PROTO J5536HL Priză 3/4 inch Drive 1-1/8 inch 6 puncte adâncime | AA8XQM 1AP92 J5536HLSatin6Hex3.5 "1.125 "adâncime€61.90
PROTO J5540HL Priză 3/4 inchi 1-1/4 inch 6 puncte adâncime | AA8XQN 1AP93 J5540HLSatin6Hex3.5 "1.25 "adâncime€60.74
PROTO J5542HL Priză 3/4 inch Drive 1-5/16 inch 6 puncte adâncime | AA8XQP 1AP94 J5542HLSatin6Hex3.5 "1 5 / 16 "adâncime€68.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5544HL Priză cu unitate de 3/4 inch 1-3/8 inch în 6 puncte adâncime
€76.53 /unitate