Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5668BL Balamă pentru mâner 3/4 Drive 20 inch Negru | AA8XMZ 1AP31

PROTO J5668BL Balamă pentru mâner 3/4 Drive 20 inch Negru

În stoc
Articol: AA8XMZ Model: J5668BLCrucea Ref: 1AP31
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
€129.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner balama
Dimensiunea unității3 / 4 "
finalizareaOxid negru
Tip mânerMâner cu mâner
MaterialOţel
Lungime totală20 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiifinalizareaLungime totalăPreț
PROTO J5265BL Balamă pentru mâner 3/8 Drive 8-1/2 inch Negru | AA8VGM 1AH70 J5265BL3 / 8 "Oxid negru8.5 "€51.64
PROTO J5468BL Balamă pentru mâner 1/2 Drive 18 5/8 inch Negru | AA8WRF 1AM36 J5468BL1 / 2 "Oxid negru18.625 "€97.47
PROTO J5266 Mâner cu balamale 3/8 inch Dr | AA9UXA 1FX33 J52663 / 8 "Poloneză completă12 "€66.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5668BL Balamă pentru mâner 3/4 Drive 20 inch Negru
€129.30 /unitate