Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5266 Mâner cu balamale 3/8 inch Dr | AA9UXA 1FX33

PROTO J5266 Mâner cu balamale 3/8 inch Dr

În stoc
Articol: AA9UXA Model: J5266Crucea Ref: 1FX33
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
€66.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner balama
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaPoloneză completă
Tip mânerMâner cu mâner
MaterialOţel
Lungime totală12 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
TipLung

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiifinalizareaLungime totalăPreț
PROTO J5265BL Balamă pentru mâner 3/8 Drive 8-1/2 inch Negru | AA8VGM 1AH70 J5265BL3 / 8 "Oxid negru8.5 "€51.64
PROTO J5468BL Balamă pentru mâner 1/2 Drive 18 5/8 inch Negru | AA8WRF 1AM36 J5468BL1 / 2 "Oxid negru18.625 "€97.47
PROTO J5668BL Balamă pentru mâner 3/4 Drive 20 inch Negru | AA8XMZ 1AP31 J5668BL3 / 4 "Oxid negru20 "€129.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5266 Mâner cu balamale 3/8 inch Dr
€66.47 /unitate