Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J57-533-TT Dead Blow Hammer Uretan Compoziție | AF8AJT 24AK49

PROTO J57-533-TT Dead Blow Hammer Uretan Compoziție

În stoc
Articol: AF8AJT Model: J57-533-TTCrucea Ref: 24AK49

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€126.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan mort
Diametrul feței1-45/64" x 2-3/32"
Manipulați culoareaPortocaliu
Manipulați materialulUretan cu armătură de oțel
Culoarea capuluiPortocaliu
Lungimea capului5 4 / 5 "
Materialul capuluiCompoziție de uretan
Greutatea capului48 uncie
NesparkingNu
Lungime totală14.25 "
Tether capabilTether gata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS7326908588

Detalii produs:

    • Sfat înlocuibil (nu)

Variante de produs

ProdusModelDiametrul fețeiLungimea capuluiGreutatea capuluiLungime totalăPreț
PROTO J57-531-TT Dead Blow Hammer Uretan Compoziție | AF8AJQ 24AK47 J57-531-TT1-1/4" x 1-35/64"4.5 "21 uncie11.75 "€111.08
PROTO J57-532-TT Dead Blow Hammer Uretan Compoziție | AF8AJR 24AK48 J57-532-TT1-11/32" x 1-45/64"5.625 "28 uncie13.25 "€121.40
PROTO J57-534-TT Dead Blow Hammer Uretan Compoziție | AF8AJU 24AK50 J57-534-TT1-61/64" x 2-13/32"6 1 / 5 "56 uncie15.5 "€183.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J57-533-TT Dead Blow Hammer Uretan Compoziție
€126.69 /unitate