Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J60510 Torx Insert Bit T15 1/4 Inch Hex | AB3ACF 1Q724

PROTO J60510 Bit insert Torx T15 1/4 inch hexagonal

În stoc
Element: AB3ACF Model: J60510Crucea Ref: 1Q724

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€4.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de inserție Torx
Stil BitTorx (R)
finalizareaOxid negru
Dimensiune hexagonală1 / 4 "
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctuluiT15
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
TipHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J60510 Bit insert Torx T15 1/4 inch hexagonal
€4.40 /unitate