Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J6063CXCERT Cheie dinamometrică 3/8 Drive 40-200 in.-lb. | AE2LJQ 4YA74

PROTO J6063CXCERT Cheie dinamometrică cu antrenare 3/8 40-200 inchi-lb.

În stoc
Articol: AE2LJQ Model: J6063CXCERTCrucea Ref: 4YA74
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
€452.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrică pentru micrometru
Acuratete+/- 3% CW, +/- 6% CCW
Certificat de calibrareDa
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tip capFixed
MaterialOţel
Tipul de măsurareInch-Pound
Lungime totală11 11 / 16 "
Incrementări ale scalei primare1 in.-lb.
Gama primară a scalei40 la 200 in.-lb.
RotațieCW / CCW
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Indicatori vizuali / sonoriClic audibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelIncrementări ale scalei primareAcurateteCertificat de calibrareGama primară a scaleiIndicatori vizuali / sonoriDimensiunea unitățiiTip capMaterialPreț
PROTO J6025 Cheie dinamometrică, oțel, antrenare de 1 inch, lungime de 107-1/2 inchi | AA8YDP 1ARN7 J602510 ft.- lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20 până la 100% din scala completăNu400 - 2000 ft.- lb.Clic audibil1"FixedOţel€6,207.25
PROTO J6023 Cheie dinamometrică, oțel, dimensiunea antrenamentului de 1 inch, indicator sonor de clic | AB3AEL 1Q877 J60235 ft.- lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20 până la 100% din scala completăNu200 - 1000 ft.- lb.Clic audibil1"FixedOţel€3,711.48
PROTO J6062CXCERT Cheie dinamometrică 1/4 Drive 40-200 in.-lb. | AE2LJD 4YA63 J6062CXCERT1 in.-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWDa40 la 200 in.-lb.Clic audibil1 / 4 "ClichetareOţel€462.27
PROTO J6064CXCERT Cheie dinamometrică 3/8 Drive 40-200 in.-lb. | AE2LJE 4YA64 J6064CXCERT1 in.-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWDa40 la 200 in.-lb.Clic audibil3 / 8 "ClichetareOţel€463.33
PROTO J6066CXCERT Cheie dinamometrică cu antrenare 3/8 200-1000 inchi-lb. | AE2LJF 4YA65 J6066CXCERT5 in.-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWDa200 la 1000 in.-lb.Clic audibil3 / 8 "ClichetareOţel€477.97
PROTO J6072CXCERT Cheie dinamometrică 1/2 Drive 600-3000 in.-lb. | AE2LJG 4YA66 J6072CXCERT10 in.-lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWDa600 la 3000 in.-lb.Da1 / 2 "ClichetareOţel€564.42
PROTO J6006CXCERT Cheie dinamometrică 3/8 Drive 16-80 Feet-lb. | AE2LJH 4YA67 J6006CXCERT0.5 ft.- lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWDa16 - 80 ft.- lb.Clic3 / 8 "ClichetareChrome vanadiu€478.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6063CXCERT Cheie dinamometrică cu antrenare 3/8 40-200 inchi-lb.
€452.70 /unitate