Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor priză PROTO J61402 1/4 He Xx 2 inch cromat | AD6YFY 4CK49

PROTO J61402 Adaptor priză 1/4 He Xx 2 inch cromat

În stoc
Element: AD6YFY Model: J61402Crucea Ref: 4CK49
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
€11.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor soclu
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex masculin
finalizareaChrome
BlocareaNu
Număr de bucați1
Dimensiunea unității de ieșire3 / 8 "
Tipul de unitate de ieșirePiața masculină
Lungime totală2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiTipul de unitatefinalizareaBlocareaDimensiunea unității de ieșireLungime totalăPreț
PROTO J5460-02BLS Adaptor priză 1/2 F x 1/2 In | AA8LQE 19C371 J5460-02BLS1 / 2 "Piața femininăOxid negruDa1 / 2 "3"€44.73
PROTO J4759BLS Adaptor priză 1/4 F x 1/4 in | AA8LQF 19C372 J4759BLS1 / 4 "Piața femininăOxid negruDa1 / 4 "1-11/16 "€36.32
PROTO J5260-02BLS Adaptor priză 3/8 F x 3/8 inch M | AA8LQW 19C388 J5260-02BLS3 / 8 "FemeieOxid negruDa3 / 8 "2.125 "€40.67
Adaptor priză PROTO J5653B 1/2 F x 3/4 inch M | AF7JGF 21GR80 J5653B1 / 2 "FemeieOxid negruNu3 / 4 "1.5 "€24.10
Adaptor priză PROTO J5253B 3/8 F x 1/2 inch M | AF7JGH 21GR82 J5253B3 / 8 "FemeieOxid negruNu1 / 2 "1.5 "€16.48
Adaptor priză PROTO J5256B 1/4 F x 3/8 inch M | AF7JGL 21GR85 J5256B1 / 4 "FemeieOxid negruNu3 / 8 "1"€16.37
Adaptor priză PROTO J5853, dimensiunea unității de ieșire de 1 inch, pătrat, lungime de 2 1/2 inchi, crom, blocare | CT8FGM 426H22 J5853------€52.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J61402 Adaptor priză 1/4 He Xx 2 inch cromat
€11.23 /unitate