Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5460-02BLS Adaptor priză 1/2 F x 1/2 In | AA8LQE 19C371

PROTO J5460-02BLS Adaptor priză 1/2 F x 1/2 in

În stoc
Element: AA8LQE Model: J5460-02BLSCrucea Ref: 19C371

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€44.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor soclu
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePiața feminină
finalizareaOxid negru
BlocareaDa
Număr de bucați1
Dimensiunea unității de ieșire1 / 2 "
Tipul de unitate de ieșirePiața masculină
Lungime totală3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiTipul de unitatefinalizareaBlocareaDimensiunea unității de ieșireLungime totalăPreț
PROTO J4759BLS Adaptor priză 1/4 F x 1/4 in | AA8LQF 19C372 J4759BLS1 / 4 "Piața femininăOxid negruDa1 / 4 "1-11/16 "€36.32
PROTO J5260-02BLS Adaptor priză 3/8 F x 3/8 inch M | AA8LQW 19C388 J5260-02BLS3 / 8 "FemeieOxid negruDa3 / 8 "2.125 "€40.67
Adaptor priză PROTO J61402 1/4 He Xx 2 inch cromat | AD6YFY 4CK49 J614021 / 4 "Hex masculinChromeNu3 / 8 "2"€11.23
Adaptor priză PROTO J5653B 1/2 F x 3/4 inch M | AF7JGF 21GR80 J5653B1 / 2 "FemeieOxid negruNu3 / 4 "1.5 "€24.10
Adaptor priză PROTO J5253B 3/8 F x 1/2 inch M | AF7JGH 21GR82 J5253B3 / 8 "FemeieOxid negruNu1 / 2 "1.5 "€16.48
Adaptor priză PROTO J5256B 1/4 F x 3/8 inch M | AF7JGL 21GR85 J5256B1 / 4 "FemeieOxid negruNu3 / 8 "1"€16.37
Adaptor priză PROTO J5853, dimensiunea unității de ieșire de 1 inch, pătrat, lungime de 2 1/2 inchi, crom, blocare | CT8FGM 426H22 J5853------€52.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5460-02BLS Adaptor priză 1/2 F x 1/2 in
€44.73 /unitate