Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J6169F Cheie dinamometrică cu cadran 75 in.-lb. 1/4 inch Dr | AA8YDR 1ARP7

PROTO J6169F Cheie dinamometrică cu cadran 75 in.-lb. 1/4 inch Dr

În stoc
Element: AA8YDR Model: J6169FRef încrucișat: 1ARP7 / 4JW71
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
€489.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFormați cheia dinamometrică
Acuratete+/- 3% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completă
Certificat de calibrareNu
Dimensiunea unității1 / 4 "
Lumina / Ton electricLumina electrică și buzzer
Manipulați materialulCauciuc
Tip mânerSimplu
Tip capFixed
Min. Numărul de cicluri5000
Lungime totală10 "
Incrementări ale scalei primare1.0 in.-lb.
Gama primară a scalei0 la 75 in.-lb.
Resetare tipAc de memorie
RotațieCW / CCW
Incrementări la scară secundară2.0 cm kg
Gama de scale secundareDe la 0 la 90 cm kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Calibrarea cuplului până la +/- 4% în ambele direcții la 20 până la 100% din întreaga scală
    • Furnizat cu scară duală (engleză / metrică), în sensul acelor de ceasornic și în sens invers acelor de ceasornic
    • Scală ușor de citit, cu contrast ridicat, cu număr de serie marcat cu laser pentru trasabilitate
    • Fabricat din toate componentele de transfer al cuplului din oțel sau aluminiu

Variante de produs

ProdusModelAcurateteManipulați materialulTip mânerIncrementări ale scalei primareGama primară a scaleiResetare tipPreț
PROTO J6169NMF Cheie dinamometrică cu cadran 10 Nm 1/4 inch Dr | AA8YEC 1ARR8 J6169NMF+/- 4% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completăCauciucSimplu1.0 in.-lb.0 până la 10 NmAc de memorie€482.14
PROTO J6168F Cheie dinamometrică cu cadran, dimensiunea antrenare de 1/4 inch, cu clichet fix, lustruit complet | AD8VZN 4NAH5 J6168F+/- 3% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completăOţelGrip de pernă0.5 in.-lb.6 la 30 in.-lb.Faceți clic pe Peste€480.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6169F Cheie dinamometrică cu cadran 75 in.-lb. 1/4 inch Dr
€489.80 /unitate