Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J6168F Cheie dinamometrică cu cadran, dimensiunea antrenare de 1/4 inch, cu clichet fix, lustruit complet | AD8VZN 4NAH5

PROTO J6168F Cheie dinamometrică cu cadran, dimensiunea antrenare de 1/4 inch, cu clichet fix, lustruit complet

În stoc
Articol: AD8VZN Model: J6168FCruce Ref: 4NAH5
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
€480.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFormați cheia dinamometrică
Acuratete+/- 3% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completă
Dimensiunea unității1 / 4 "
Lumina / Ton electricNu
Manipulați materialulOţel
Tip mânerGrip de pernă
Tip capFixed
Material carcasăOţel
Min. Numărul de cicluri5000
Lungime totală10 "
Incrementări ale scalei primare0.5 in.-lb.
Gama primară a scalei6 la 30 in.-lb.
Resetare tipFaceți clic pe Peste
RotațieCW / CCW
Incrementări la scară secundară1.0 cm kg
Gama de scale secundareDe la 0 la 35 cm kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.846
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Folosit pentru testarea, auditarea și verificarea cuplului aplicat la îmbinări
    • Scală metrică / engleză cu contrast ridicat ușor de citit, cu funcționare în sensul acelor de ceasornic și în sens invers acelor de ceasornic
    • Fabricat cu toate componentele de transfer de cuplu din oțel sau aluminiu
    • Oferă calibrare precisă la +/- 4% din citirea cuplului în ambele direcții la 20% până la 100% din întreaga scală
    • Furnizat cu număr de serie marcat cu laser pentru urmărire
    • Designul de antrenare cu torsiune din aliaj ridicat oferă o precizie de nezdruncinat
    • Certificare CW trasabilă NIST (Institutul Național de Standarde și Tehnologie) furnizată cu fiecare cheie

Variante de produs

ProdusModelAcurateteManipulați materialulTip mânerIncrementări ale scalei primareGama primară a scaleiResetare tipPreț
PROTO J6169F Cheie dinamometrică cu cadran 75 in.-lb. 1/4 inch Dr | AA8YDR 1ARP7 J6169F+/- 3% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completăCauciucSimplu1.0 in.-lb.0 la 75 in.-lb.Ac de memorie€489.80
PROTO J6169NMF Cheie dinamometrică cu cadran 10 Nm 1/4 inch Dr | AA8YEC 1ARR8 J6169NMF+/- 4% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completăCauciucSimplu1.0 in.-lb.0 până la 10 NmAc de memorie€482.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6168F Cheie dinamometrică cu cadran, dimensiunea antrenare de 1/4 inch, cu clichet fix, lustruit complet
€480.13 /unitate