Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J6169NMF Cheie dinamometrică cu cadran 10 Nm 1/4 inch Dr | AA8YEC 1ARR8

PROTO J6169NMF Cheie dinamometrică cu cadran 10 Nm 1/4 inch Dr

În stoc
Element: AA8YEC Model: J6169NMFCrucea Ref: 1ARR8
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
€482.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFormați cheia dinamometrică
Acuratete+/- 4% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completă
Certificat de calibrareNu
Dimensiunea unității1 / 4 "
Lumina / Ton electricNu
Manipulați materialulCauciuc
Tip mânerSimplu
Tip capFixed
Min. Numărul de cicluri5000
Lungime totală10 "
Incrementări ale scalei primare1.0 in.-lb.
Gama primară a scalei0 până la 10 Nm
Resetare tipAc de memorie
RotațieCW / CCW
Incrementări la scară secundară1.0 in.-lb.
Gama de scale secundare0 la 90 in.-lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mânerele de extensie (nu)
    • Ac de memorie (Da)

Variante de produs

ProdusModelAcurateteManipulați materialulTip mânerIncrementări ale scalei primareGama primară a scaleiResetare tipPreț
PROTO J6169F Cheie dinamometrică cu cadran 75 in.-lb. 1/4 inch Dr | AA8YDR 1ARP7 J6169F+/- 3% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completăCauciucSimplu1.0 in.-lb.0 la 75 in.-lb.Ac de memorie€489.80
PROTO J6168F Cheie dinamometrică cu cadran, dimensiunea antrenare de 1/4 inch, cu clichet fix, lustruit complet | AD8VZN 4NAH5 J6168F+/- 3% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completăOţelGrip de pernă0.5 in.-lb.6 la 30 in.-lb.Faceți clic pe Peste€480.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6169NMF Cheie dinamometrică cu cadran 10 Nm 1/4 inch Dr
€482.14 /unitate