Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J6177F Cheie dinamometrică cu cadran, dimensiunea antrenamentului de 3/8 inchi, lungime de 10 inchi | AA8YDT 1ARP8

PROTO J6177F Cheie dinamometrică cu cadran, dimensiunea unității de 3/8 inchi, lungime de 10 inchi

În stoc
Element: AA8YDT Model: J6177FRef încrucișat: 1ARP8 / 4JW74
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
€474.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFormați cheia dinamometrică
Acuratete+/- 3% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completă
Certificat de calibrareNu
Dimensiunea unității3 / 8 "
Lumina / Ton electricLumina electrică și buzzer
Manipulați materialulCauciuc
Tip mânerSimplu
Tip capFixed
Min. Numărul de cicluri5000
Lungime totală10 "
Incrementări ale scalei primare5.0 in.-lb.
Gama primară a scalei50-250 inchi-lb.
Resetare tipAc de memorie
RotațieCW / CCW
Incrementări la scară secundară5.0 cm kg
Gama de scale secundare56 - 280 cm kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ideal pentru auditarea, testarea și verificarea cuplului aplicat îmbinărilor
    • Designul de antrenare de torsiune din aliaj înalt ajută la menținerea preciziei fără a fi afectat de poziția mâinii
    • Echipat cu scală dublă (engleză / metrică) pentru funcționare atât în ​​sensul acelor de ceasornic, cât și în sensul invers al acelor de ceasornic
    • Scală cu contrast ridicat, ușor de citit, încorporată cu un număr de serie marcat cu laser pentru o trasabilitate eficientă
    • Aderă la certificarea trasabilă NIST

Variante de produs

ProdusModelCertificat de calibrareLungime totalăIncrementări ale scalei primareGama primară a scaleiPreț
PROTO J6181F Cheie dinamometrică cu cadran 600 in.-lb. 3/8 inch Dr | AA8YDU 1ARP9 J6181FNu10 "10.0 in.-lb.120 la 600 in.-lb.€491.65
PROTO J6113F Cheie dinamometrică cu cadran, capabilă de atașare, dimensiunea unității de 3/8 inchi | AA8YDV 1ARR0 J6113FNu14.875 "1.0 ft.- lb.0 - 50 ft.- lb.€471.82
PROTO J6113NMF cheie dinamometrică cu cadran 50 feet-lb. 3/8 inch Dr | AA8YEE 1ART0 J6113NMFDisponibil la cerere de la producător14.875 "1.0 ft.- lb.0 - 50 ft.- lb.€493.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6177F Cheie dinamometrică cu cadran, dimensiunea unității de 3/8 inchi, lungime de 10 inchi
€474.62 /unitate