Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J6113NMF cheie dinamometrică cu cadran 50 feet-lb. 3/8 inch Dr | AA8YEE 1ART0

PROTO J6113NMF Cheie dinamometrică cu cadran 50 feet-lb. 3/8 inch Dr

În stoc
Element: AA8YEE Model: J6113NMFCrucea Ref: 1ART0
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
€445.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFormați cheia dinamometrică
Acuratete+/- 3% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completă
Certificat de calibrareDisponibil la cerere de la producător
Dimensiunea unității3 / 8 "
Lumina / Ton electricNu
Manipulați materialulCauciuc
Tip mânerSimplu
Tip capFixed
Min. Numărul de cicluri5000
Lungime totală14.875 "
Incrementări ale scalei primare1.0 ft.- lb.
Gama primară a scalei0 - 50 ft.- lb.
Resetare tipAc de memorie
RotațieCW / CCW
Incrementări la scară secundară2.0 Nm
Gama de scale secundare0 la 70 Nm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mânerele de extensie (nu)
    • Ac de memorie (Da)

Variante de produs

ProdusModelCertificat de calibrareLungime totalăIncrementări ale scalei primareGama primară a scaleiPreț
PROTO J6177F Cheie dinamometrică cu cadran, dimensiunea antrenamentului de 3/8 inchi, lungime de 10 inchi | AA8YDT 1ARP8 J6177FNu10 "5.0 in.-lb.50-250 inchi-lb.€438.82
PROTO J6181F Cheie dinamometrică cu cadran 600 in.-lb. 3/8 inch Dr | AA8YDU 1ARP9 J6181FNu10 "10.0 in.-lb.120 la 600 in.-lb.€443.54
PROTO J6113F Cheie dinamometrică cu cadran, capabilă de atașare, dimensiunea unității de 3/8 inchi | AA8YDV 1ARR0 J6113FNu14.875 "1.0 ft.- lb.0 - 50 ft.- lb.€433.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6113NMF Cheie dinamometrică cu cadran 50 feet-lb. 3/8 inch Dr
€445.32 /unitate