Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J6113F Cheie dinamometrică cu cadran, capabilă de atașare, dimensiunea unității de 3/8 inchi | AA8YDV 1ARR0

PROTO J6113F Cheie dinamometrică cu cadran, capabilă de atașare, dimensiunea unității de 3/8 inch

În stoc
Articol: AA8YDV Model: J6113FCrucea Ref: 1ARR0
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
€471.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFormați cheia dinamometrică
Acuratete+/- 3% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completă
Certificat de calibrareNu
Dimensiunea unității3 / 8 "
Lumina / Ton electricLumina electrică și buzzer
Manipulați materialulCauciuc
Tip mânerSimplu
Tip capFixed
Min. Numărul de cicluri5000
Lungime totală14.875 "
Incrementări ale scalei primare1.0 ft.- lb.
Gama primară a scalei0 - 50 ft.- lb.
Resetare tipAc de memorie
RotațieCW / CCW
Incrementări la scară secundară0.2 m kg
Gama de scale secundare0 până la 7 m kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cheie dinamometrică cu cadran Proto J6113F, potrivită pentru indicarea cuplului aplicat elementelor de fixare pentru aplicații în producția de automobile și linia de producție
    • Contrast ridicat, scară ușor de citit pentru a minimiza erorile utilizatorului în timpul măsurării
    • Scală duală atât pentru măsurători în sensul acelor de ceasornic, cât și în sens invers acelor de ceasornic
    • Design de antrenare de torsiune din aliaj înalt pentru prevenirea erorilor de poziție a mâinii
    • Setări de cuplu reglabile pentru adaptarea la cerințele aplicației pe șantier
    • Cap din oțel aliat, cromat, pentru protecție împotriva fluidelor abrazive și a condițiilor industriale dure
    • Mâner din cauciuc pentru prevenirea alunecării

Variante de produs

ProdusModelCertificat de calibrareLungime totalăIncrementări ale scalei primareGama primară a scaleiPreț
PROTO J6177F Cheie dinamometrică cu cadran, dimensiunea antrenamentului de 3/8 inchi, lungime de 10 inchi | AA8YDT 1ARP8 J6177FNu10 "5.0 in.-lb.50-250 inchi-lb.€474.62
PROTO J6181F Cheie dinamometrică cu cadran 600 in.-lb. 3/8 inch Dr | AA8YDU 1ARP9 J6181FNu10 "10.0 in.-lb.120 la 600 in.-lb.€491.65
PROTO J6113NMF cheie dinamometrică cu cadran 50 feet-lb. 3/8 inch Dr | AA8YEE 1ART0 J6113NMFDisponibil la cerere de la producător14.875 "1.0 ft.- lb.0 - 50 ft.- lb.€493.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6113F Cheie dinamometrică cu cadran, capabilă de atașare, dimensiunea unității de 3/8 inch
€471.82 /unitate