Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J6181F Cheie dinamometrică cu cadran 600 in.-lb. 3/8 inch Dr | AA8YDU 1ARP9

PROTO J6181F Cheie dinamometrică cu cadran 600 in.-lb. 3/8 inch Dr

În stoc
Element: AA8YDU Model: J6181FCrucea Ref: 1ARP9
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
€491.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFormați cheia dinamometrică
Acuratete+/- 3% din citirea cuplului CW / CCW @ 20 până la 100% din scala completă
Certificat de calibrareNu
Dimensiunea unității3 / 8 "
Lumina / Ton electricLumina electrică și buzzer
Manipulați materialulCauciuc
Tip mânerSimplu
Tip capFixed
Min. Numărul de cicluri5000
Lungime totală10 "
Incrementări ale scalei primare10.0 in.-lb.
Gama primară a scalei120 la 600 in.-lb.
Resetare tipAc de memorie
RotațieCW / CCW
Incrementări la scară secundară20.0 cm kg
Gama de scale secundareDe la 140 la 700 cm kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mânerele de extensie (nu)
    • Ac de memorie (Da)

Variante de produs

ProdusModelCertificat de calibrareLungime totalăIncrementări ale scalei primareGama primară a scaleiPreț
PROTO J6177F Cheie dinamometrică cu cadran, dimensiunea antrenamentului de 3/8 inchi, lungime de 10 inchi | AA8YDT 1ARP8 J6177FNu10 "5.0 in.-lb.50-250 inchi-lb.€474.62
PROTO J6113F Cheie dinamometrică cu cadran, capabilă de atașare, dimensiunea unității de 3/8 inchi | AA8YDV 1ARR0 J6113FNu14.875 "1.0 ft.- lb.0 - 50 ft.- lb.€471.82
PROTO J6113NMF cheie dinamometrică cu cadran 50 feet-lb. 3/8 inch Dr | AA8YEE 1ART0 J6113NMFDisponibil la cerere de la producător14.875 "1.0 ft.- lb.0 - 50 ft.- lb.€493.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6181F Cheie dinamometrică cu cadran 600 in.-lb. 3/8 inch Dr
€491.65 /unitate