€1,616.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Cheie dinamometrică cu cadran electronic
Acuratete
+/- 1% din citirea cuplului CW / CCW @ 10-100% din scala completă
Certificat de calibrare
Da
Convertește
ft.-lb., în.-lb., Nm
Dimensiunea unității
1 / 2 "
gradații
0.1 Nm
Tip cap
Unitate pătrată fixă
Material
Oţel
Tipul de măsurare
Inch-Pound / Newton-Meter
Lungime totală
22 "
Sursa de putere
Baterie de 9V
Rotație
CW / CCW
Gama de cuplu (Ft.-Lb.)
25 la 250
Intervalul de cuplu (in-lbs.)
300 la 3000
Gama de cuplu (Nm)
33.8 la 338
Indicatori vizuali / sonori
Lumina galbenă la abordare, verde și bip la țintă, bip roșu și intermitent când este suprasolicitat
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
2.205
Înălțimea navei (cm)
9.14
Lungimea navei (cm)
60.96
Lățimea navei (cm)
9.91
Codul HS
8204110060
Tara natala
US
Detalii produs:
Cheie dinamometrică cadranată electronică concepută pentru fixarea piulițelor și șuruburilor în aplicații de întreținere, producție, automobile și cercetare și dezvoltare
Lumină de avertizare cu culori verde, galben și roșu pentru indicarea zonei țintă a cuplului și construcție din oțel cromat pentru durabilitate pe termen lung
Moduri de vârf, menținere și urmărire cu tastatură rotativă de 359 grade pentru ușurință în utilizare și cadran rotativ acoperit cu pereți metalici pentru protecția afișajului
Rata de eșantionare rapidă și tehnologia manometrului de antrenare la torsiune pentru menținerea preciziei ridicate (până la +/- 1%) în ambele direcții
Setarea cuplului țintă cu un buton pentru confortul utilizatorului, cu baterie încorporată pentru utilizare în locații îndepărtate și portabilitate la locul de muncă