Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€3,581.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Cheie dinamometrică cu cadran electronic
Acuratete
+/- 1% din citirea cuplului CW / CCW @ 10-100% din scala completă
Certificat de calibrare
Da
Convertește
ft.-lb., în.-lb., Nm
Dimensiunea unității
3 / 4 "
gradații
0.1 Nm
Tip cap
Unitate pătrată fixă
Material
Oţel
Tipul de măsurare
Inch-Pound / Newton-Meter
Lungime totală
22 "
Sursa de putere
Baterie de 9V
Rotație
CW / CCW
Gama de cuplu (Ft.-Lb.)
60 la 600
Intervalul de cuplu (in-lbs.)
720 la 7200
Gama de cuplu (Nm)
81 la 813
Indicatori vizuali / sonori
Lumina galbenă la abordare, verde și bip la țintă, bip roșu și intermitent când este suprasolicitat
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
5.985
Înălțimea navei (cm)
10.16
Lungimea navei (cm)
78.74
Lățimea navei (cm)
15.49
Codul HS
8204110060
Tara natala
US
Detalii produs:
Proiectat pentru utilizare în aplicații de măsurare a cuplului; testează, auditează și verifică cuplul aplicat îmbinărilor
Vine cu o gamă extinsă de operare în ft lb, în lb și N m unități
Prezintă o precizie de +/-1% în ambele direcții de la 10 la 100% din scara completă
Ușor de citit, cifre mari afișate
Are ramă rotativă patentată pentru o vizualizare ușoară
Zona țintă a cuplului poate fi ajustată de la 1 la 10% și este utilizată pentru a indica când se apropie limita dorită a cuplului: galben indică capătul inferior al zonei, lumina verde și sunetul sonor atunci când ținta este atinsă și lumina roșie cu un sonerie intermitentă indică cuplu excesiv