€1,259.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Cheie dinamometrică cu cadran electronic
Acuratete
+/- 1% din citirea cuplului CW / CCW @ 10-100% din scala completă
Certificat de calibrare
Da
Convertește
ft.-lb., în.-lb., Nm
Dimensiunea unității
1 / 4 "
gradații
0.01 Nm
Tip cap
Unitate pătrată fixă
Material
Oţel
Tipul de măsurare
Inch-Pound / Newton-Meter
Lungime totală
11 "
Sursa de putere
Baterie de 9V
Rotație
CW / CCW
Gama de cuplu (Ft.-Lb.)
0.63 la 6.25
Intervalul de cuplu (in-lbs.)
7.5 la 75
Gama de cuplu (Nm)
0.84 la 8.47
Indicatori vizuali / sonori
Lumina galbenă la abordare, verde și bip la țintă, bip roșu și intermitent când este suprasolicitat
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.945
Înălțimea navei (cm)
6.35
Lungimea navei (cm)
27.94
Lățimea navei (cm)
7.62
Codul HS
8204110060
Tara natala
US
Detalii produs:
Cheie dinamometrică cadranată electronică potrivită pentru fixarea piulițelor și șuruburilor în aplicații de întreținere, producție, automobile și cercetare și dezvoltare
Moduri Peak, Hold și Track cu tastatură rotativă de până la 359 de grade pentru o operare mai ușoară și lumină de avertizare pentru indicarea zonei țintă a cuplului
Construcție din oțel cromat pentru rezistența la medii industriale dure
Rata de eșantionare rapidă și tehnologia manometrului de antrenare la torsiune pentru menținerea preciziei de până la +/- 1% în ambele direcții și cadran rotativ învelit cu pereți metalici pentru protecția afișajului
Setarea cuplului țintă cu un singur buton pentru confortul utilizatorului și bateria încorporată pentru portabilitatea la locul de muncă
Fabricat în conformitate cu standardele ASME B107.28