€1,521.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Cheie dinamometrică cu cadran electronic
Acuratete
+/- 1% din citirea cuplului CW / CCW @ 10-100% din scala completă
Certificat de calibrare
Da
Convertește
ft.-lb., în.-lb., Nm
Dimensiunea unității
3 / 8 "
gradații
0.1 Nm
Tip cap
Unitate pătrată fixă
Material
Oţel
Tipul de măsurare
Inch-Pound / Newton-Meter
Lungime totală
22 "
Sursa de putere
Baterie de 9V
Rotație
CW / CCW
Gama de cuplu (Ft.-Lb.)
10 la 100
Intervalul de cuplu (in-lbs.)
120 la 1200
Gama de cuplu (Nm)
13.3 la 133.5
Indicatori vizuali / sonori
Lumina galbenă la abordare, verde și bip la țintă, bip roșu și intermitent când este suprasolicitat
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
2.0025
Înălțimea navei (cm)
10.16
Lungimea navei (cm)
60.96
Lățimea navei (cm)
7.62
Codul HS
8204110060
Tara natala
US
Detalii produs:
Cheie reglabilă cu micrometru concepută pentru testarea și auditarea elementelor de fixare sau verificarea cantității de cuplu aplicat
Construcție cromată durabilă, cu cadru rotativ patentat din nailon-6
Cadran rotativ acoperit cu perete metalic
Oferă cuplu de ieșire în unități ft-lb, inch-lb și Nm
LCD și tastatură capabile să se rotească până la 359 de grade pentru o vizualizare ușoară
Lumina galbenă, verde și roșie clipește (cu sonerie intermitentă) pentru a indica valoarea scăzută, valoarea exactă și, respectiv, depășirea zonei țintă a cuplului.
Rată de eșantionare rapidă pentru a menține niveluri ridicate de precizie