Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J6507H Priză cu impact 1/4 inch Drive 7/32 inch 6 Pt | AA9UVN 1FR22

PROTO J6507H Priză cu impact 1/4 inch Drive 7/32 inch 6 Pt

În stoc
Articol: AA9UVN Model: J6507HCrucea Ref: 1FR22
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
€15.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală2"
SAE sau MetricSAE
Mărimea7 / 32 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J6920H Priză cu impact 1/4 inch Drive 5/8 inch 6 Pt | AA2DJD 10E359 J6920H.7 / 8 "5 / 8 "€11.42
PROTO J6906H Priză cu impact 1/4 inch Drive 3/16 inch 6 Pt | AA8YAP 1AR83 J6906H.7 / 8 "3 / 16 "€11.12
PROTO J6908H Priză cu impact 1/4 inch Drive 1/4 inch 6 Pt | AA8YAQ 1AR84 J6908H.7 / 8 "1 / 4 "€11.13
PROTO J6909H Priză cu impact 1/4 inch Drive 9/32 inch 6 Pt | AA8YAR 1AR85 J6909H.7 / 8 "9 / 32 "€10.97
PROTO J6910H Priză cu impact 1/4 inch Drive 5/16 inch 6 Pt | AA8YAT 1AR86 J6910H.7 / 8 "5 / 16 "€11.01
PROTO J6911H Priză cu impact 1/4 inch Drive 11/32 inch 6 Pt | AA8YAU 1AR87 J6911H.7 / 8 "11 / 32 "€11.01
PROTO J6918H Priză cu impact 1/4 inch Drive 9/16 inch 6 Pt | AA9UUK 1FN93 J6918H.7 / 8 "9 / 16 "€11.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6507H Priză cu impact 1/4 inch Drive 7/32 inch 6 Pt
€15.09 /unitate