Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J7210PF Priză de alimentare 3/8 inch Drive 5/16 inch 1-3/32in L | AC2QQR 2MA42

PROTO J7210PF Priză de alimentare 3/8 inch Drive 5/16 inch 1-3/32 in L

În stoc
Element: AC2QQR Model: J7210PFCrucea Ref: 2MA42
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
€28.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPutere Socket
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală1 3 / 32 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea5 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSAE sau MetricMărimeaPreț
PROTO J7212PF Priză de alimentare 3/8in Drive 3/8in 1-3/32in L | AC2QQT 2MA43 J7212PF1 3 / 32 "SAE3 / 8 "€29.69
PROTO J7214PF Priză de alimentare 3/8 inch Drive 7/16 inch 1-3/32in L | AC2QQU 2MA44 J7214PF1 3 / 32 "SAE7 / 16 "€32.92
PROTO J7216PF Priză de alimentare 3/8 inch Drive 1/2 inch 1-3/32in L | AC2QQV 2MA45 J7216PF1 3 / 32 "SAE1 / 2 "€32.27
PROTO J7218PF Priză de alimentare 3/8 inch Drive 9/16 inch 1-3/32in L | AC2QQW 2MA46 J7218PF1 3 / 32 "SAE9 / 16 "€32.33
PROTO J7208MPF Priză de alimentare 3/8 inch Drive 8 mm 1-15/16 inch Lungime | AC2QRF 2MA55 J7208MPF1 15 / 16 "metric8€30.79
PROTO J7210MPF Priză de alimentare 3/8in Drive 10mm 1-9/64in L | AC2QRG 2MA56 J7210MPF1 9 / 64 "metric10€33.24
PROTO J7213MPF Priză de alimentare 3/8in Drive 13mm 1-13/64in L | AC2QRK 2MA59 J7213MPF1 13 / 64 "metric13€35.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J7210PF Priză de alimentare 3/8 inch Drive 5/16 inch 1-3/32 in L
€28.34 /unitate