Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J7218H Priză cu impact 3/8 inch Drive 9/16 inch 6 Pt | AA8YGK 1AT35

PROTO J7218H Priză cu impact 3/8 inch Drive 9/16 inch 6 Pt

În stoc
Articol: AA8YGK Model: J7218HCrucea Ref: 1AT35

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€11.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală1 3 / 32 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea9 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J7209H Priză cu impact 3/8 inch Drive 9/32 inch 6 Pt | AA2DJK 10E365 J7209H.1 3 / 32 "9 / 32 "€11.35
PROTO J7210H Priză cu impact 3/8 inch Drive 5/16 inch 6 Pt | AA8YGE 1AT30 J7210H.1 3 / 32 "5 / 16 "€11.10
PROTO J7211H Priză cu impact 3/8 inch Drive 11/32 inch 6 Pt | AA8YGF 1AT31 J7211H.1 3 / 32 "11 / 32 "€12.04
PROTO J7212H Priză cu impact 3/8 inch Drive 3/8 inch 6 Pt | AA8YGG 1AT32 J7212H.1 3 / 32 "3 / 8 "€11.39
PROTO J7214H Priză cu impact 3/8 inch Drive 7/16 inch 6 Pt | AA8YGH 1AT33 J7214H.1 3 / 32 "7 / 16 "€11.39
PROTO J7216H Priză cu impact 3/8 inch Drive 1/2 inch 6 Pt | AA8YGJ 1AT34 J7216H.1 3 / 32 "1 / 2 "€10.94
PROTO J7220H Priză cu impact 3/8 inch Drive 5/8 inch 6 Pt | AA8YGL 1AT36 J7220H.1 3 / 32 "5 / 8 "€11.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J7218H Priză cu impact 3/8 inch Drive 9/16 inch 6 Pt
€11.31 /unitate