Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Priză de impact PROTO J7336, dimensiune 1-1/8 inch, cu antrenare pătrată, oțel aliat, SAE | AA9UTC 1FL80

PROTO J7336 Priză cu impact, dimensiune 1-1/8 inch, cu antrenare pătrată, oțel aliat, SAE

În stoc
Articol: AA9UTC Model: J7336Crucea Ref: 1FL80
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
€44.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte12
Tip de ieșireHex dublu
Lungime totală3.5 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1.125 "
Adâncimea socluluiadâncime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.486
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8207806000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Priză cu rezistență la impact în 12 puncte pentru utilizarea pe elementele de fixare din materiale încăpățânate / deteriorate și moi
    • Dispune de un design brevetat TorquePlus care permite cuplarea rapidă și ușoară a prizei pentru fixarea plată fără a afecta colțurile, minimizează rotunjirea elementelor de fixare și prelungește durata de viață a sculei
    • Are un design unic de colț de rază care minimizează alunecarea prin distribuirea stresului de contact pe o zonă largă a prizei
    • Vine cu orificiu de blocare lateral sigur și are dimensiunea soclului ștampilat pentru o identificare ușoară
    • Finisajul cu oxid negru oferă rezistență la abraziune și coroziune

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea socluluifinalizareaMaterialNumăr de puncteTip de ieșireLungime totalăSAE sau MetricMărimeaPreț
PROTO J7350H Priză cu impact 1/2 inch Drive 1-9/16 inch 6 Pt | AA2DJQ 10E370 J7350H.adâncimeOxid negruOțel aliat forjat6Hex3.5 "SAE1-9/16 "€82.46
PROTO J7312HT Priză cu impact 1/2 inch Drive 3/8 inch 6 Pt | AA2DJR 10E371 J7312HTadâncimeOxid negruOțel aliat forjat6Hex3.25 "SAE3 / 8 "€23.60
PROTO J7314HT Priză cu impact 1/2 inch Drive 7/16 inch 6 Pt | AA2DJT 10E372 J7314HTadâncimeOxid negruOțel aliat forjat6Hex3.25 "SAE7 / 16 "€25.01
PROTO J7316HT Priză cu impact 1/2 inch Drive 1/2 inch 6 Pt | AA2DJU 10E373 J7316HTadâncimeOxid negruOțel aliat forjat6Hex3.25 "SAE1 / 2 "€23.12
PROTO J7322HT Priză cu impact 1/2 inch Drive 11/16 inch 6 Pt | AA2DJV 10E374 J7322HTadâncimeOxid negruOțel aliat forjat6Hex3.25 "SAE11 / 16 "€24.66
PROTO J7326HT Priză cu impact 1/2 inch Drive 13/16 inch 6 Pt | AA2DJW 10E375 J7326HTadâncimeOxid negruOțel aliat forjat6Hex3.25 "SAE13 / 16 "€27.18
PROTO J7332HT Priză cu impact 1/2 inch Drive 1 inch 6 Pt | AA2DJX 10E376 J7332HTadâncimeOxid negruOțel aliat forjat6Hex3.5 "SAE1"€30.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J7336 Priză cu impact, dimensiune 1-1/8 inch, cu antrenare pătrată, oțel aliat, SAE
€44.96 /unitate