Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J7414PF Priză de alimentare 1/2 inch Drive 7/16 inch 1-1/2 inch Lungime | AC2QRZ 2MA72

PROTO J7414PF Priză de alimentare 1/2 inch Drive 7/16 inch 1-1/2 inch Lungime

În stoc
Articol: AC2QRZ Model: J7414PFCrucea Ref: 2MA72
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
€30.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPutere Socket
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală1.5 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea7 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
PROTO J7412PF Priză de alimentare 1/2 inch Drive 3/8in 1-1/2 inch Lungime | AC2QRY 2MA71 J7412PF3 / 8 "€27.50
PROTO J7416PF Priză de alimentare 1/2 inch Drive 1/2 inch 1-1/2 inch Lungime | AC2QTA 2MA73 J7416PF1 / 2 "€33.28
PROTO J7418PF Priză de alimentare 1/2 inch Drive 9/16 inch 1-1/2 inch Lungime | AC2QTB 2MA74 J7418PF9 / 16 "€28.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J7414PF Priză de alimentare 1/2 inch Drive 7/16 inch 1-1/2 inch Lungime
€30.32 /unitate