PROTO J76108 Set prize de impact Black Oxide 8buc. | AG3EVZ 33HD83

PROTO J76108 Set prize cu impact oxid negru 8 buc.

În stoc
Articol: AG3EVZ Model: J76108Crucea Ref: 33HD83

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€614.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet prize de impact
Tip conexiuneInel de fixare
Stiluri Deep Socket Point incluse6
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
Număr de bucați8
SAE sau MetricSAE
Tip de soclu6 Pt. Adânc
Socluri incluse7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-1/2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.6275
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)61.98
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelSocluri incluseTip conexiuneStiluri Deep Socket Point incluseStd. Stiluri de puncte de soclu incluseDimensiunea unitățiiTipul de unitateNumăr de bucațiSAE sau MetricPreț
PROTO J07500-10 Set prize cu impact 3/4 inch Drive 10 buc | AA8YAJ 1AR78 J07500-103/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16"Hex-63 / 4 "Pătrat10SAE€428.12
PROTO J69102 Set prize cu impact 1/4 inch Drive 6 buc | AD8FFP 4JW80 J691021/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"Hex-61 / 4 "Pătrat6SAE€70.17
PROTO J69106 Set prize cu impact 1/4 inch Drive 11 buc | AD8FFQ 4JW81 J691063/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"Hex-61 / 4 "Pătrat11SAE€129.24
PROTO J69116 Set prize cu impact 1/4 inch Drive 11 buc | AD8FFR 4JW84 J691163/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"Hex6-1 / 4 "Pătrat11SAE€167.09
PROTO J69132 Set prize cu impact 1/4 inch Drive 7 buc | AD8FFT 4JW86 J69132E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12Hex, Torx-61 / 4 "Pătrat7Torx€74.95
PROTO J69202 Set prize cu impact 1/4 inch Drive 7 buc | AD8FFU 4JW87 J692027, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mmHex-61 / 4 "-7metric€93.30
PROTO J69206 Set prize cu impact 1/4 inch Drive 13 buc | AD8FFV 4JW88 J692064, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mmHex-61 / 4 "Pătrat13metric€172.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J76108 Set prize cu impact oxid negru 8 buc.
€614.10 /unitate