Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor priză de impact PROTO J7650 3/8in x 1/2in | AA9UPV 1FK44

PROTO J7650 Adaptor priză de impact 3/8in x 1/2in

În stoc
Element: AA9UPV Model: J7650Crucea Ref: 1FK44
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
€20.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor priză de impact
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateFemeie
finalizareaOxid negru
Dimensiunea unității de ieșire1 / 2 "
Tipul de unitate de ieșireMasculin
Lungime totală1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiTipul de unitateDimensiunea unității de ieșireLungime totalăPreț
PROTO J09902 Adaptor priză de impact #5 x 1in | AA8WBA 1AKF7 J09902#5Femeie spline1"4.375 "€199.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J7650 Adaptor priză de impact 3/8in x 1/2in
€20.04 /unitate