PROTO J9951 Cutie de scule cantilever, oțel, maro, înălțime de 14 inchi | AD9DVD 4R138

PROTO J9951 Cutie de scule cantilever, oțel, maro, înălțime de 14 inchi

În stoc
Element: AD9DVD Model: J9951Crucea Ref: 4R138

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€338.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de instrumente în consolă
CuloriMaro
Diapozitive cu sertareNici unul
finalizareaPudră acoperită
Design mânerTop pliant
Sistem de blocareLacăt Hasp
MaterialOţel
Numărul sertarelor0
Numărul de mânere1
Număr de bucați1
Numărul tăvilor4
Adâncimea totală10 "
Inălțime totală14 "
Lățimea totală18 "
Capacitate de stocare1,725 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.81
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)47.75
Lățimea navei (cm)27.43
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Ideal pentru a transporta unelte într-o manieră sistematică și pentru a le proteja de condițiile meteorologice dure
    • Dispune de 4 tăvi glisante (2 cu capace) pentru acces facil la unelte

Variante de produs

ProdusModelDesign mânerArticolSistem de blocareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăCapacitate de stocarePreț
PROTO J9979-NA Dulgher J9979-NAPartea greaCutie de scule pentru tâmplariCentrul Hasp, Lacătele (Nu sunt incluse)8.5 "9.5 "32 "2,584 cu. în.€227.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J9951 Cutie de scule cantilever, oțel, maro, înălțime de 14 inchi
€338.05 /unitate