PROTO J9979-NA CarpenterS Tool Box | AD9DVE 4R158

PROTO J9979-NA Cutia de scule pentru dulgher

În stoc
Element: AD9DVE Model: J9979-NACrucea Ref: 4R158

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€227.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de scule pentru tâmplari
Material cutieOţel
CuloriMaro
Diapozitive cu sertareNici unul
finalizareaPudră acoperită
Design mânerPartea grea
În interiorul adâncimii8.25 "
Înălțimea interioară9.25 "
Lățimea interioară31.75 "
Sistem de blocareCentrul Hasp, Lacătele (Nu sunt incluse)
MaterialOţel
Adâncime nominală8"
Înălțimea nominală9"
Lățimea nominală32 "
Numărul sertarelor0
Numărul de mânere1
Număr de bucați1
Numărul tăvilor1
Adâncimea totală8.5 "
Inălțime totală9.5 "
Lățimea totală32 "
Capacitate de stocare2,584 cu. în.
Capacitate de greutate25 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.369
Înălțimea navei (cm)86.87
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proto J9979-NA este o cutie de instrumente de dulgher foarte durabilă, realizată din oțel, cu un finisaj acoperit cu pulbere. Este potrivit pentru depozitarea dălților, ferăstrăilor de mână, rulete de măsurare, ciocane cu gheare și cleme rapide.
    • Dispune de o tavă detașabilă din oțel pentru un acces ușor la scule, mânere laterale rezistente pentru transport ușor, zăvoare duble pentru o rezistență suplimentară și un blocaj central cu lacăt pentru a bloca cutia de scule.

Variante de produs

ProdusModelDesign mânerArticolSistem de blocareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăCapacitate de stocarePreț
PROTO J9951 Cutie de scule cantilever, oțel, maro, înălțime de 14 inchi | AD9DVD 4R138 J9951Top pliantCutie de instrumente în consolăLacăt Hasp10 "14 "18 "1,725 cu. în.€338.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J9979-NA Cutia de scule pentru dulgher
€227.10 /unitate