Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JC471 Cheie cheie cu cârlig reglabil 11/32 x 1/8 | AA8XRK 1APC4

PROTO JC471 Cheie cheie cu cârlig reglabil 11/32 x 1/8

În stoc
Articol: AA8XRK Model: JC471Crucea Ref: 1APC4
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
€66.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie reglabilă cu cârlig
Capacitate3/4 la 2 "
finalizareaOxid negru
Adâncimea cârligului1 / 8 "
Grosimea cârligului11 / 32 "
Lungime6.375 "
MaterialOțel aliat forjat
Lungime totală6.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JC471 Cheie cheie cu cârlig reglabil 11/32 x 1/8
€66.42 /unitate