Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO JSCRM19-TT Cheie cu clichet 19mm 12 puncte | AG4LKN 34GP44

PROTO JSCRM19-TT Cheie pentru cutie cu clichet 19 mm 12 puncte

În stoc
Articol: AG4LKN Model: JSCRM19-TTCrucea Ref: 34GP44
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
€83.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet
finalizareaChrome negru
Cap flexibilNu
Mărimea capului19mm
MaterialOțel aliat
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Lungime totală9.75 "
InversareaNu
SAE sau Metricmetric
Mărimea19mm
Tether capabilTether gata
Stil cheieSpline, combinație, anti-alunecare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8204110030

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO JSCRM18-TT Cheie pentru cutie cu clichet 18mm 12 puncte | AG4LKM 34GP43 JSCRM18-TT9 5 / 16 "18mm€79.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO JSCRM19-TT Cheie pentru cutie cu clichet 19 mm 12 puncte
€83.87 /unitate