Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ciocan cu față moale PROTO JSF105 fără vârf 0.52 lb 1 in | AD9DXP 4R438

PROTO Ciocan JSF105 Soft Face fără vârf 0.52 lb 1 in

În stoc
Element: AD9DXP Model: JSF105Crucea Ref: 4R438

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€38.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan moale pentru față
MânerDin fibra de sticla
Manipulați culoareaNegru / Rosu
Manipulați materialulFibră de sticlă cu mâner de vinil
Lungimea capului2"
Greutatea capului8 uncie
NesparkingNu
Lungime totală12 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Sfat Dia.1 In.
TipFără sfaturi
UtilizeazaSfaturi 4R402, 4R403, 4R404, 4R405, 4R407, 4R408

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8466100175
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea capuluiGreutatea capuluiLungime totalăPreț
Ciocan cu față moale PROTO JSF205 fără vârf Diametru de 2 inchi 1.8 lb | AC6WBH 36M939 JSF2052.5 "28 uncie15 "€60.48
Ciocan PROTO JSF100 Soft Face fără vârf 0.36 lb 1 in | AD9DXN 4R437 JSF1002"6 uncie12 "€31.24
Ciocan cu față moale PROTO JSF150 fără vârf 0.61 lb 1 1/2 inch | AD9DXR 4R440 JSF1502.375 "14 uncie13.5 "€44.67
Ciocan cu față moale PROTO JSF200 fără vârf 1.05 lb 2 in | AD9DXU 4R443 JSF2002.5 "16 uncie15 "€57.64
Ciocan cu față moale PROTO JSF250 fără vârf 1.85 lb 2 1/2 inchi | AD9DXX 4R447 JSF2503.25 "2 lb.16.5 "€78.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO Ciocan JSF105 Soft Face fără vârf 0.52 lb 1 in
€38.64 /unitate