Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ciocan cu față moale PROTO JSF250 fără vârf 1.85 lb 2 1/2 inchi | AD9DXX 4R447

PROTO Ciocan JSF250 Soft Face fără vârf 1.85 lb 2 1/2 in

În stoc
Element: AD9DXX Model: JSF250Crucea Ref: 4R447

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€78.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan moale pentru față
MânerDin fibra de sticla
Manipulați culoareaNegru / Rosu
Manipulați materialulFibră de sticlă cu mâner de vinil
Lungimea capului3.25 "
Greutatea capului2 lb.
NesparkingNu
Lungime totală16.5 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Sfat Dia.2-1 / 2 In.
TipFără sfaturi
UtilizeazaSfaturi 4R423, 4R424, 4R425, 4R428, 4R429

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8205203000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea capuluiGreutatea capuluiLungime totalăPreț
Ciocan cu față moale PROTO JSF205 fără vârf Diametru de 2 inchi 1.8 lb | AC6WBH 36M939 JSF2052.5 "28 uncie15 "€60.48
Ciocan PROTO JSF100 Soft Face fără vârf 0.36 lb 1 in | AD9DXN 4R437 JSF1002"6 uncie12 "€31.24
Ciocan cu față moale PROTO JSF105 fără vârf 0.52 lb 1 in | AD9DXP 4R438 JSF1052"8 uncie12 "€38.64
Ciocan cu față moale PROTO JSF150 fără vârf 0.61 lb 1 1/2 inch | AD9DXR 4R440 JSF1502.375 "14 uncie13.5 "€44.67
Ciocan cu față moale PROTO JSF200 fără vârf 1.05 lb 2 in | AD9DXU 4R443 JSF2002.5 "16 uncie15 "€57.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO Ciocan JSF250 Soft Face fără vârf 1.85 lb 2 1/2 in
€78.98 /unitate