Articol | Set de instrumente Tradesman |
Dimensiunea unității | 0 |
Sunt incluse instrumente diverse | Cuțit retractabil, ferăstrău pentru tăiere scurtă, ferăstrău busolă, ferăstrău, pătrat pentru dulgheri, pătrat rapid, pătrat pentru pieptănare, bandă lungă de 100 ft., 4 oz. Plumb Bob, zgârietură, nivel torpilă, nivel 48 inchi, bobină de cretă, 25 ft. Rigla cu bandă, Husă profesională, Geantă XL, Wonder Bar |
Numărul de piese consumabile | 0 |
Numărul de instrumente diverse | 16 |
Număr de bucați | 30 |
Numărul de clești | 0 |
Număr de șurubelnițe | 7 |
Număr de prize / accesorii | 0 |
Număr de instrumente izbitoare | 7 |
Numărul de chei | 0 |
Aplicație primară | Antreprenor |
SAE sau Metric | SAE |
Șurubelnițe incluse | Punct Phillips # 1 și # 2, fante 3/16 "x 3", 1/4 "x 4", 3/16 "x 6" și 1/4 "x 6" |
Instrumente izbitoare incluse | Ciocan anti-vibrație CC de 16 oz |
Depozitare scule inclusă | Da |
Tipul de stocare a instrumentului inclus | Trusa cu unelte |