Articol | Set de instrumente Tradesman |
Dimensiunea unității | 0 |
Sunt incluse instrumente diverse | Mini ferăstrău, cuțit pentru electricieni, husă pentru electricieni, centură web, rigură cu bandă de 25 ft, cuțit utilitar, lanternă, nivel torpilă de 9 inchi, ferăstrău de înaltă tensiune, ferăstrău, geantă pentru tehnician |
Numărul de piese consumabile | 0 |
Numărul de instrumente diverse | 11 |
Număr de bucați | 25 |
Numărul de clești | 6 |
Număr de șurubelnițe | 6 |
Număr de prize / accesorii | 0 |
Număr de instrumente izbitoare | 1 |
Numărul de chei | 1 |
Cleste incluse | Diagonală pentru sarcini grele, Nas cu ac cu tăietor, Nas cu ac lung de acoperire, Linemans, Dispozitive de sârmă, Power Track II: 9-9 / 16 " |
Aplicație primară | Electrician |
SAE sau Metric | SAE |
Șurubelnițe incluse | Standard 5/16 "x 6", 3/16 "x 6" și 3/8 "x 8", Phillips # 1 x 3 și # 2 x 4 ", dulap 3/16" x 3 " |
Instrumente izbitoare incluse | 16 oz. Ciocan cu gheare curbate |
Depozitare scule inclusă | Da |
Tipul de stocare a instrumentului inclus | Trusa cu unelte |
Chei incluse | 8 "Reglabil |