Articol | Set de instrumente Tradesman |
Dimensiunea unității | 0 |
Sunt incluse instrumente diverse | Ferăstrău pentru cutie de scule pentru tăiere scurtă, ferăstrău cu profil redus, ferăstrău M"i-hacks, lanternă, nivel torpilă, ferăstrău, cuțit utilitar, geantă XL, rigură cu bandă 1-1/4" x 25 ft., tăietor pentru cuve, cuvă" g Flar"g Instrument |
Numărul de piese consumabile | 0 |
Numărul de instrumente diverse | 12 |
Număr de bucați | 37 |
Numărul de clești | 6 |
Număr de șurubelnițe | 4 |
Număr de prize / accesorii | 0 |
Număr de instrumente izbitoare | 5 |
Numărul de chei | 10 |
Cleste incluse | Nas cu ac lung, cu articulație de strângere cu mâner, blocare curbată de 7 ", pistă electrică II: 9-9 / 16", 16-7 / 8 ", cuțit Maxsteel drept |
Aplicație primară | Instalator |
SAE sau Metric | SAE |
Șurubelnițe incluse | Fante 1/4 "x 6", 1/4 "x 4", Phillips Head- 3 "x # 1 și 4" x # 2 |
Instrumente izbitoare incluse | 16 oz. Ciocan cu gheare curbat, 32 oz. Grafit cu bile de grafit, dalte reci-1/2 ",, 5/8" și 3/8 ", |
Depozitare scule inclusă | Da |
Tipul de stocare a instrumentului inclus | sac |
Chei incluse | Chei pentru țevi de 14 și 10 inchi, opritoare Clik reglabile de 8 și 12 inchi, cheie universală cu lanț de 16 1/2 inchi, țeavă internă 1/2, 3/4 și 1 inch |