PS DOORS 510421 Șurub în U, pătrat, dimensiune 5/16-18 x 1-1/2 inch, oțel inoxidabil

Element: CE8UVL Model: 510421
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU Bolt
Dimensiune șurub hexagonal5/16-18 x 1-1/2"
MaterialOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDimensiune șurub hexagonalPreț
PS DOORS 510125 Șurub în U, pătrat, dimensiune 5/16-18 x 1-1/2 inch, acoperit cu pulbere galben | CE8UVR 510125Galben acoperit cu pulbere5/16-18 x 1-1/2"-
RFQ
PS DOORS 500461 Șurub în U, 5/16-18 x 1-1/2 inch, galvanizat | CE8VEM 500461Galvanizat la cald5/16-18 x 1-1/2"-
RFQ
PS DOORS 500459 Șurub în U, 5/16-18 x 2 inch, oțel inoxidabil | CE8VGZ 500459-5 / 16-18 x 2 "-
RFQ

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PS DOORS 510421 Șurub în U, pătrat, dimensiune 5/16-18 x 1-1/2 inch, oțel inoxidabil