Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PULSAFEEDER LPB3SA-PTC1-G19 Pompă de dozare 1000 Cps115v 6 picioare ceramică | AF6XVZ 20LX62

PULSAFEEDER LPB3SA-PTC1-G19 Pompă de dozare 1000 Cps115v 6 picioare ceramică

În stoc
Articol: AF6XVZ Model: LPB3SA-PTC1-G19Crucea Ref: 20LX62
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
€1,913.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de dozare a substanțelor chimice
Material de bilăCeramică
Material corpRășină rezistentă la substanțe chimice
cc / min.32
Lungime cablu6ft
Materialul diafragmeiPTFE
Cap și material de montajGFPPL
Înălţime11 "
Hz50/60
Lungime11 "
Max. Debit0.50 gph
Presiune maximă150 psi
Max. Lovituri pe minut125
Max. Viscozitate1000 CPS
Min. Debit0.12 gpd
Număr de fluxuri1
Tip pompăsolenoid
reproductibilitatea2%
Etanșări și inele OGFPPL
AutoamorsareDa
Lift de aspirație4 ft.
Materialul tubuluiPVC / polietilenă
Reduceți raportul100:1
Voltaj115
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.4415
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8413190000

Detalii produs:

    • Sub-marca: PULSATRON

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PULSAFEEDER LPB3SA-PTC1-G19 Pompă de dozare 1000 Cps115v 6 picioare ceramică
€1,913.26 /unitate