Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QA1 MCML5S Cap de tijă tip tijă stânga 13 mm | AC8EUE 39N466

QA1 MCML5S Cap de tijă tip tijă stânga 13 mm

În stoc
Element: AC8EUE Model: MCML5SCrucea Ref: 39N466
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
€26.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapătul tijei
Minge52100 Oțel sferic
Rulmenți52100 Minge sferică din oțel
ConstrucţieRespectă specificația SAE J1120
Dimensiunea AM5 X 0.8
Dimensiunea B9mm
Dimensiunea C13mm
Dimensiunea E16mm
Dimensiunea G33mm
Dimensiunea H20mm
Dimensiunea J41mm
Dimensiunea N8mm
LocuințaContinut redus de carbon
Max. Dezalinierea unghiulară22 grade
Lungimea știftului13mm
FirMâna stângă
Dimensiune de filetM5 X 0.8
TipBărbat împânzit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.6
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483308055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Dezalinierea unghiularăDimensiunea ADimensiunea BLungimea știftuluiFirDimensiune de filetDimensiunea CDimensiunea EPreț
QA1 MCMR5S Cap de tijă tip tijă dreapta 13mm | AC8EUD 39N465 MCMR5S22 gradeM5 X 0.89mm13mmMana dreaptaM5 X 0.813mm16mm€26.85
QA1 MCMR6S Tip tijă tată Capăt dreapta 14mm | AC8EUF 39N467 MCMR6S23 gradeM6 X 1.010mm14mmMana dreaptaM6 X 114mm19mm€7.50
QA1 MCMR8S Cap de tijă tip tijă dreapta 17.5 mm | AC8EUG 39N469 MCMR8S28 gradeM8 X 1.2512mm17.5mmMana dreaptaM8 X 1.2517.5mm22.25mm€8.85
QA1 MCML8S Cap de tijă tip tijă stânga 17.5 mm | AC8EUH 39N470 MCML8S28 gradeM8 X 1.2512mm17.5mmMâna stângăM8 X 1.2517.5mm22.25mm€34.34
QA1 MCMR10S Cap de tijă tip tijă dreapta 23mm | AC8EUJ 39N471 MCMR10S26 gradeM10 X 1.516.5mm23mmMana dreaptaM10 X 1.523mm27mm€38.12
QA1 MCML10S Cap de tijă tip tijă stânga 23 mm | AC8EUK 39N472 MCML10S26 gradeM10 X 1.516.5mm23mmMâna stângăM10 X 1.523mm27mm€38.12
QA1 MCMR12S Cap de tijă tip tijă dreapta 28.5 mm | AC8EUL 39N473 MCMR12S27 gradeM12 X 1.7519.5mm28.5mmMana dreaptaM12 X 1.7528.5mm30mm€44.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QA1 MCML5S Cap de tijă tip tijă stânga 13 mm
€26.85 /unitate