Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QEP 32035Q Clește de tăiere la capăt 9 in | AD4TJN 43Z108

QEP 32035Q Clește de tăiere la capăt 9 in

În stoc
Element: AD4TJN Model: 32035QCrucea Ref: 43Z108
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
€68.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfârșitul tăietorului
Capacitate / Material de tăiere5/8" țiglă ceramică și porțelan
Tăierea muchieicarbid
Manipulați culoareaNegru
Tip mânerErgonomic, antiderapant
Lungimea maxilarului1"
Lățimea fălcii1.75 "
MaterialPicătură de oțel forjat
Lungime totală9"
Întoarcerea primăveriiNu
Lățimea sfatului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8205595510
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QEP 32035Q Clește de tăiere la capăt 9 in
€68.49 /unitate