Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Întrerupător deconectare QMARK DS25 208-600V 25A | AB8CUT 25D248

QMARK Întrerupător deconectare DS25 208-600V 25A

În stoc
Element: AB8CUT Model: DS25Crucea Ref: 25D248
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
€358.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeconectați comutatorul
Amplificatoare AC25
Adâncime4"
Se potrivește cu KW3.0 la 15.0
Înălţime2.5 "
Hz60
Fază1 sau 3
Intervalul de tensiune208 la 600
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536509065
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAmplificatoare ACAdâncimeSe potrivește cu KWHzTip montareFazăIntervalul de tensiunePreț
Unitate întrerupător QMARK CDFDS 277v 60 Hz | AC8CZY 39K897 CDFDS1.25 "30--60Unitate1-€492.85
Unitatea întrerupător de deconectare QMARK MPDS60 montată | AF6QQF 20CA43 MPDS602.5 "602-13/16 "25 la 5050/60Unitate montată1 sau 3208 până la 600 VAC€592.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QMARK Întrerupător deconectare DS25 208-600V 25A
€358.12 /unitate